Outil à aléser à droite similaire à DIN 4973 (ISO 8) 10 mm

Réf.: 296330 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré corps 10 mm
Type d'outils M20
Longueur totale 150 mm
Pour alésages à partir de ⌀ 18 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 296330 10
EAN / GTIN 4045197884770

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop