• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extension 3/8″ avec aimant de retenue

Réf.: 2960060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2960060
EAN / GTIN 4010886947142
Réf. fabricant 2960060

Description

Description:

L'aimant de maintien retiens les vis ou les écrous dans la douille
Le champ magnétique de l’aimant de retenue retient les écrous et les boulons sans contact direct au centre de la douille
Facilite considérablement le travail, surtout dans les endroits exigus
Forgée à chaud

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 65 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non