• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique Torcoflex 3/4″ 110-550 Nm

Réf.: 2958082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2958082
EAN / GTIN 4002805935590
Réf. fabricant 2958082

Description

Description:

Classification DIN EN ISO 6789:2017 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %).
Pour le serrage contrôlé vers la droite
Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017
Pour le resserrage contrôlé vers la droite

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 34 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: cliquet réversible
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Nombre de dents: 50
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 69 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • Longueur d'étalonnage: 894,7 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 68,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 36 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,2 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier