Description:
Classification DIN EN ISO 6789:2017 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %).
Pour le serrage contrôlé vers la droite
Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 21,3 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Nombre de dents: 48
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 44 mm
- Hauteur totale [mm]: 44 mm
- Longueur totale [mm]: 590 mm
- Longueur d'étalonnage: 500,2 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 42,5 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
- Graduation de l'échelle: 10
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Consommateurs
- Energie
- Ingénierie mécanique
- Atelier
- Services
- Agriculture
- Oil & Gaz
- Services publics