Description:
Clé de couple de couple de tuyauterie réglable, déclenchante et robuste avec pince à levier intégrée (à partir de 3/4 pouces de commutation) avec transmission à quatre angles pour l’industrie et l’artisanat
Classé selon din EN 6789:2017 Type II classe A, calibré à une tolérance maximale de +/- 3%, soit plus précis que les +/- 4% requis par la norme
Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
- Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
- Nombre de dents: 32
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 35 mm
- Hauteur totale [mm]: 34 mm
- Longueur totale [mm]: 350 mm
- Longueur d'étalonnage: 270,5 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 19,1 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 0,25 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angle de pivotement vers l'arrière: 11,25 °
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
- Graduation de l'échelle: 2,5
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Consommateurs
- Energie
- Ingénierie mécanique
- Atelier
- Services
- Agriculture
- Oil & Gaz
- Services publics