Description:
Classification DIN EN ISO 6789:2017 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %).
Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 6 % requis par la norme
Y compris le certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789-2:2017
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 12,5 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
- Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
- Nombre de dents: 24
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 34 mm
- Hauteur totale [mm]: 34 mm
- Longueur totale [mm]: 225 mm
- Longueur d'étalonnage: 152 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 25,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 15 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 0,025 Nm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angle de pivotement vers l'arrière: 15 °
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
- Graduation de l'échelle: 0,25
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Consommateurs
- Energie
- Ingénierie mécanique
- Atelier
- Services
- Agriculture
- Oil & Gaz
- Services publics