• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé fixée dans le module 2/4 CT

Réf.: 2957485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2957485
EAN / GTIN 4010886946992
Réf. fabricant 2957485
Article hors catalogue L60160 5537

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm, Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore, Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place, Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse