• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés mixtes dans le module 2/4 CT

Réf.: 2957213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2957213
EAN / GTIN 4010886946930
Réf. fabricant 2957213
Article hors catalogue L60160 6517

Description

Description:

Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm
Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore
Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place
Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants
L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages
Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil
Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid
Résistant aux huiles et aux graisses
Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 390 mm
  • Matériau: Mousse

Produits adaptés

Accessoires