Description:
Dimensions : 316,5 x 390 x 35 mm, Contrôle simple de l'intégralité optique grâce à des inserts en mousse bicolore, Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est laissé sur place, Couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil se trouve dans son nid antidérapant et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Des contours d'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le bon nid, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles
Caractéristique(s):
- Rangement: 2/4 Module Check-Tool
- Largeur totale [mm]: 316,5 mm
- Longueur totale [mm]: 390 mm
- Matériau: Mousse