• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

S-BOXX B3 avec fenêtre

Réf.: 2954427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2954427
EAN / GTIN 4010886947265
Réf. fabricant 2954427
Article hors catalogue L60160 5365

Description

Description:

Idéal pour le stockage de consommables, p. ex. de vis
Charge admissible 12 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 147 mm
  • Hauteur totale [mm]: 153 mm
  • Longueur totale [mm]: 351 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non