• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante 300 kg

Réf.: 2954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2954
EAN / GTIN 4017976229546
Réf. fabricant 2954
Article hors catalogue L90070 321

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée horizontale, rebord de 12 mm. Charge maximum de l'étagère haute et médiane : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 200, 510, 820
Longueur totale (mm): 1171
Largeur totale (mm): 711
Hauteur totale (mm): 830
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3