Description:
Ensemble pratique d'isolants jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation de la gaine mm position
Avec la pince coupante renforcée VDE et la pince multiprise VDE
Dans la GEDORE L-BOXX® Mini, y compris la gamme de séparateurs
Dimensions : L 260 x P 157 x H 63 mm
Avec un tournevis Slim PZ, une pince multiprise VDE et une pince coupante renforcée VDE
Dans la GEDORE L-BOXX® Mini, y compris la gamme de séparateurs
Convient pour le stockage de petites pièces
VDE 2162 PZ VDE Tournevis SLIM DRIVE
Un diamètre de lame ultra petit avec une sécurité mécanique et électrique totale
VDE 8131 AB VDE Pince multiprise :
Coupe-câble : permet de couper facilement des câbles jusqu'à 5x2,5 mm² ou Ø 12 mmN2:N6
Lames à dénuder : Option de dénudage pour les fils de 1,5 mm² et 2,5 mm²
Profil de sertissage : Sertissage des embouts
Pointe de la pince courbée : permet un travail en douceur et donne une vue de la pièce
Poignées VDE isolées jusqu'à 1000 V, conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, isolation par manchons
VDE 8314 VDE Pinces coupantes
Avec une tête mince, idéale pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC
Poignées VDE isolées jusqu'à 1000 V, conforme à la norme EN 60900/IEC 60900, isolation par manchons
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 260 mm
- Hauteur totale [mm]: 63 mm
- Longueur totale [mm]: 157 mm
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui