Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée horizontale, rebord de 12 mm. Charge maximum de l'étagère haute et médiane : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 200, 510, 820
Longueur totale (mm): 1021
Largeur totale (mm): 511
Hauteur totale (mm): 830
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3