Pince étau Classic avec taillants 300 mm, 12"

Réf.: 29487
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 29487
EAN / GTIN 4010995294878
Réf. fabricant 29487
Article hors catalogue L60070 3334

Description

Description:

  • Application: Coupe-fils pour couper des électrodes.
  • Application: Serrage et maintien de produits ronds et plats.
  • Design: Manœuvre d'une main avec levier de déblocage rapide, vis de réglage et taillants intégrés pour couper des électrodes.
  • forme de la tête: Mâchoires courbées avec taillants pour couper des électrodes.
  • Matière: Mâchoires forgées en acier au chrome-vanadium.
  • Matière: Corps de la pince en acier spécial nickelé très résistant.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 300 mm
  • Longueur totale (Pouce): 12″
  • Capacite de serrage produits plats min (mm): 0 mm
  • Capacite de serrage produits plats max (mm): 30 mm
  • Capacite de serrage produits plats min - max (mm): 0 - 30
  • Capacite de serrage produits ronds min (mm): 8 mm
  • Capacite de serrage produits ronds max (mm): 65 mm
  • Capacite de serrage produits ronds min - max (mm): 8 - 65
  • avec pile / accumulateur: Non