Pince étau Classic avec taillants 180 mm, 7"

Réf.: 29485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 29485
EAN / GTIN 4010995294854
Réf. fabricant 29485
Article hors catalogue L60070 2816

Description

Description:

  • Application: Coupe-fils pour couper des électrodes.
  • Application: Serrage et maintien de produits ronds et plats.
  • Design: Manœuvre d'une main avec levier de déblocage rapide, vis de réglage et taillants intégrés pour couper des électrodes.
  • forme de la tête: Mâchoires courbées avec taillants pour couper des électrodes.
  • Matière: Mâchoires forgées en acier au chrome-vanadium.
  • Matière: Corps de la pince en acier spécial nickelé très résistant.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 180 mm
  • Longueur totale (Pouce): 7″
  • Capacite de serrage produits plats min (mm): 0 mm
  • Capacite de serrage produits plats max (mm): 20 mm
  • Capacite de serrage produits plats min - max (mm): 0 - 20
  • Capacite de serrage produits ronds min (mm): 8 mm
  • Capacite de serrage produits ronds max (mm): 30 mm
  • Capacite de serrage produits ronds min - max (mm): 8 - 30
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier