VDE Tournevis à embout femelle 3/8″ XZN M8

Réf.: 2946564
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 2946564
Copier
EAN / GTIN 4010886947562
Copier
Réf. fabricant 2946564
Copier
Article hors catalogue L60160 4559
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pointe en acier spécial GEDORE vanadium, phosphatée au manganèse
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie denture multiple intérieure XZN: M8
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui