VDE Insert de clé à douille 3/8″

Réf.: 2946513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2946513
EAN / GTIN 4010886947548
Réf. fabricant 2946513
Article hors catalogue L60160 4565

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
16 - 18 mm Saillie de l'isolation

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 47,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 31,2 mm
  • Ø d'insertion 2: 23,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 31,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 47 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: Isolation Check-Tool double, isolée VDE jusqu'à 1000 V
  • Clé de serrage 1 [mm]: 20
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui