Plaquettes réversibles à rayons, HB7525, Rayon r: 1mm

Réf.: 294510 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,87 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,39 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Fraisage de rayons: en poussant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Fraisage de rayons en poussant
Nuance HB7525
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
s 3,18 mm
l 15 mm
j 9,52 mm
Avance f 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 m/min - 390 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 294510 1
Copier
EAN / GTIN 4062406706555
Copier
Réf. fabricant 294510 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 294500 et fraises à bout hémisphérique 216825.