Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 31 pcs 1/4" C6,3

Réf.: 29417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 29417
EAN / GTIN 4010995294175
Réf. fabricant 29417
Article hors catalogue L60070 646

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Augmente votre efficacité: Tous les embouts Standard 25mm sont rangés de manière pratique et compacte.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Housing: Détachement ultra simple garanti de l'embout et du cliquet.
  • Application: Assortiment universel pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Application: Domaine d'application étendu grâce à un cliquet d'embout pratique.
  • Porte-embout: Porte-embout universel 1/4″, magnétique.
  • Embouts: Embouts 25 mm et ZOT.
  • En plus: Le porte-embout universel 1/4″ peut être utilisé comme rallonge.
  • Housing: Boîtier en plastique de grande qualité.
  • Geometry: Zone de torsion brevetée pour empêcher la rupture de l'embout en cas de contrainte importante.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 4x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 5x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 3x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 2x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x XLSelector