JEU CHIFFRES

Réf.: 293A.4
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Poinçons à marquer manuels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293A.4
EAN / GTIN 3148511663394
Réf. fabricant 293A.4
Article hors catalogue L60130 3559
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Acier au carbone 60 HRc
  • Livré dans un coffret plastique

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Dimensions [mm]: 40 x 40 x 80
  • Section de marquage [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275