• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche pour 6 pans mâle ⌀ d = 32 mm, TiN, 6 pans: 8mm

Réf.: 293110 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 32 mm
Hexagonal 8 mm
L1 20,5 mm
Revêtement TiN
Profil 6 pans
Type d'outils HSS
Longueur de profil tmax 30 mm
Tolérance - 0,09 à - 0,14 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293110 8
EAN / GTIN 4062406561000
Réf. fabricant 293110 8

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Remarque(s):

Géométries spéciales disponibles sur demande. Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.