• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Adapter ⌀ d = 32 mm 12 mm

Réf.: 293105 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Ds (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 32 mm
⌀ queue DS 12 mm
Longueur de profil tmax 20 mm
L 17 mm
Longueur de tête L1 25,5 mm
Long. queue Ls 15 mm
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Réf. fabricant 293105 12

Description

Utilisation:

Cet adaptateur permet d’utiliser les plaquettes de coupe pour profils extérieurs également en association avec un porte-outils de brochage de profils pour profils intérieurs.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage pour profils intérieurs 293023, 293030, 293073.

Remarque(s):

Pour des tailles de lots supérieures ou des matériaux à usinabilité difficile, utiliser le porte-outils de brochage de profils 293102 pour des raisons de stabilité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier