Pince pour circlips extérieurs droits 40-100mm

Réf.: 2930676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2930676
    EAN / GTIN 4010886946152
    Réf. fabricant 2930676

    Description

    Description:

    DIN 5254 forme A
    Avec ressort d'ouverture interne
    Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
    Acier gris avec poignées antidérapantes rouges

    Caractéristique(s):

    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 130 mm
    • Hauteur totale [mm]: 16 mm
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
    • Longueur de la tête: 68 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: gris acier
    • Ø de la pointe: 2,3 mm
    • Diamètre de l'arbre [inch]: 1.5/8-4
    • Diamètre de l'arbre [mm]: 40-100
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Ressort d'ouverture disponible: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non