Douille pour brochage de profils, femelle, Torx® ⌀ d = 12 mm TX15 mm

Réf.: 293063 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® TX15
    Profil Torx®
    L 3 mm
    L1 25 mm
    Tolérance - 0,005 à + 0,01 mm
    ⌀ d 12 mm
    Diamètre extérieur brochage Torx® 3,37 mm
    ⌀ pré-perçage 2,5 mm
    Type d'outils HSS
    Revêtement TiN
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293063 TX15
    EAN / GTIN 4045197947468
    Réf. fabricant 293063 TX15

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement TiN.

    Utilisation:

    Pour la réalisation de profils en une seule passe.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

    Remarque(s):

    • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
    • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier