{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 1,5 mm | |
Profil | Carré | |
L | 3 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | + 0,04 à + 0,06 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |
Référence article | 293053 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946942 | |
Réf. fabricant | 293053 1,5 |