• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm 10 mm

Réf.: 293044 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Profil Hexagonal
L 21 mm
L1 25 mm
Tolérance +0,1 à +0,12 mm
⌀ d 12 mm
⌀ pré-perçage 0,18 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Type d'outils HSS
Revêtement WC/C
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293044 10
EAN / GTIN 4062406785116
Réf. fabricant 293044 10

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement hautes performances (carbure de tungstène/carbone). Géométrie de coupe optimisée de l’arête de coupe (forme concave) pour le brochage de profils dans les aciers inoxydables.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier