• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outils de brochage de profils VDI ⌀ d = 12 mm, Type de tige fixation: VDI25

Réf.: 293030 VDI25

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'attachement VDI25
L 64 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 58 mm
Type de queue VDI 25
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293030 VDI25
EAN / GTIN 4045197946140
Réf. fabricant 293030 VDI25

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.