• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Porte-outils de brochage de profils, métrique ⌀ d = 8 mm, ⌀ queue DS: 12mm

Réf.: 293020 12
Remise
269,34 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue DS (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue DS 12 mm
L 38 mm
Long. queue Ls 35 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Type de queue Queue cylindrique
Arrosage interne non
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293020 12
EAN / GTIN 4045197942081
Réf. fabricant 293020 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Machines CNC et classiques.

Accessoire(s):

Positionneur (293000) et clé à ergot réglable (293006).
Les tenons pour queues CM sont disponibles sous le code art. 293008 dans les réf. CM2, CM3 et CM4.

Remarque(s):

  • Attention: toujours utiliser le ⌀ de broche approprié.
  • Autres attachement de queue disponibles sur demande.