Broche femelle Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP25mm

Réf.: 293017 IP25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 25 mm
Tolérance + 0,005 à +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Diamètre extérieur brochage Torx® 3,4 mm
⌀ pré-perçage 3,6 mm
Type d'outils HSS
Revêtement TiN
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293017 IP25
EAN / GTIN 4062406396770
Réf. fabricant 293017 IP25

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.