• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique pouce / métrique, 0-1 ″, sans sortie de données, tambour à friction

Réf.: 293-832-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293-832-30
EAN / GTIN 4946368673172
Réf. fabricant 293-832-30
Article hors catalogue L40010 10040

Description

Description:

Ce modèle de base axé sur la pratique est peu coûteux et vous offre les avantages suivants: Modèle bon marché avec des fonctionnalités simplifiées pour les applications standard. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans. Sans sortie de données. Force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0001″
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : y compris boîte, clé, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans