Description:
Ce micromètre Digimatic à large plage de mesure et sortie de données vous offre les avantages suivants: L'affichage, orientable à 330 °, permet une lecture aisée dans différentes positions de mesure. Avec surfaces de mesure en carbure
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 17 - 18
Valeur du pas de comptage : 0,0001″/0,001 mm
Précision : ±0,00035″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00035″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 10-14
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage, clé, 2 piles incluses
Alimentation en énergie : 2x piles SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,8 ans