• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique, 325-350 mm, Digimatic

Réf.: 293-583
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293-583
EAN / GTIN 4946368610306
Réf. fabricant 293-583
Article hors catalogue L40010 6790

Description

Description:

Ce micromètre Digimatic à large plage de mesure et sortie de données vous offre les avantages suivants: L'affichage, orientable à 330 °, permet une lecture aisée dans différentes positions de mesure. Avec surfaces de mesure en carbure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 325 - 350
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 10-14
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, étalon de réglage, clé, 2 piles incluses
Alimentation en énergie : 2x piles SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,8 ans