Mesure numérique du temple. IP65, pouces / métrique, 1-2 ″, sans sortie de données, tambour à cliquet

Réf.: 293-345-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
    Indice de protection IP IP 65
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 293-345-30
    EAN / GTIN 4946368673103
    Réf. fabricant 293-345-30
    Article hors catalogue L40010 11259

    Description

    Description:

    Ce micromètre IP65 a une excellente précision, est extrêmement robuste et est disponible avec et sans sortie de données et vous offre les avantages suivants: Matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans Excellente résistance à la pénétration de poussière et d'eau qui permettent d'utiliser l'appareil de mesure dans des situations d'usinage avec un lubrifiant réfrigérant

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 1 - 2
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    précision : ±0,00005″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00005″
    Échelle : Tambour de scalaire et douille chromée satinée ø18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 5-10
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : boîte, clé, pile, étalon de réglage (à partir de 1″), avec certificat de contrôle d'usine (0-2″) inclus
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans pour les modèles ≤4″ 1,2 ans pour >4″.