Description:
Ce micromètre IP65 a une excellente précision, est extrêmement robuste et est disponible avec et sans sortie de données et vous offre les avantages suivants: Matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans Excellente résistance à la pénétration de poussière et d'eau qui permettent d'utiliser l'appareil de mesure dans des situations d'usinage avec un lubrifiant réfrigérant
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00005″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00005″
Échelle : Tambour de scalaire et douille chromée satinée ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : boîte, clé, pile, étalon de réglage (à partir de 1″), avec certificat de contrôle d'usine (0-2″) inclus
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans pour les modèles ≤4″ 1,2 ans pour >4″.