Description:
Ce micromètre IP65 permet un mouvement de broche 4x plus rapide qu'un micromètre standard et vous offre les avantages suivants: Mesure plus rapide grâce à l'utilisation d'un pas de filetage plus grand de 2 mm / tr Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans Excellente précision. Le tambour à cliquet simplifie les mesures d'une seule main La résistance à l'eau et à la poussière (IP65) permet une utilisation dans des situations d'usinage où des lubrifiants de refroidissement sont utilisés
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 2 - 3
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00005″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0001″
Echelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés, ø19,3 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 7-12
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, 1x pile, étalon de réglage (à partir de 1″), jusqu'à 2″ de plage de mesure avec certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans