• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique QuantuMike IP65

Réf.: 293-180-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 293-180-30
EAN / GTIN 4946368716640
Réf. fabricant 293-180-30
Article hors catalogue L40010 12075

Description

Description:

Ce micromètre IP65 permet un mouvement de broche 4x plus rapide qu'un micromètre standard et vous offre les avantages suivants: Mesure plus rapide grâce à l'utilisation d'un pas de filetage plus grand de 2 mm / tr Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue de 2,4 ans Excellente précision. Le tambour à cliquet simplifie les mesures d'une seule main La résistance à l'eau et à la poussière (IP65) permet une utilisation dans des situations d'usinage où des lubrifiants de refroidissement sont utilisés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 1
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00005″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00005″
Echelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés, ø19,3 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 7-12
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé, 1x pile, étalon de réglage (à partir de 1″), jusqu'à 2″ de plage de mesure avec certificat de contrôle d'usine
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans