Description:
Ce micromètre permet d'effectuer des mesures avec une résolution de 0,1 µm et est idéal pour les clients qui doivent effectuer des mesures de haute précision (comme des analyses R&R) avec un appareil de mesure manuel. Le micromètre ABSOLUTE de haute précision, vous offre les avantages suivants:
Grâce au codeur Mitutoyo ABS (Absolute) innovant avec une résolution de 0,1 μm et à la broche usinée de haute technologie, cet instrument de mesure réduit l'erreur instrumentale à seulement 0,5 µm
Un boîtier robuste et un mécanisme haute performance permettent une force de mesure constante (7-9 N).
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Livré : En boîte
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Pas numérique : 0,1 µm / 0,5 µm