• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO un tour, protection contre les chocs, 4 mm, 0,01 mm

Réf.: 2928A
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
Référence article 2928A
EAN / GTIN 4946368842196
Réf. fabricant 2928A

Description

Description:

Graduation 0,01 / 0,1 mm. Il s'agit d'un comparateur à un tour d'aiguille qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer. Les comparateurs à aiguille unique excluent toute erreur de lecture, comme c'est le cas pour les comparateurs à aiguille continue.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 4 mm (plunger stroke : 10mm)
Valeur de la graduation : 0.1
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus