Tournevis dynamométrique FS 1/4″ 2,5-13,5 Nm

Réf.: 2927829
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2927829
    EAN / GTIN 4010886950074
    Réf. fabricant 2927829
    Article hors catalogue L60160 4511

    Description

    Description:

    Tournevis à couple réglable pour montage en série
    Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
    Avec embrayage à glissement pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
    Il n'est pas possible de serrer la vis
    Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789, écart admissible de +/- 6
    Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
    Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
    Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique
    Étalonné à un écart admissible de +/- 6 % par rapport à la valeur de consigne

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
    • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
    • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
    • Plage de couple (min./max.) [cNm]: 250 cNm-1350 cNm
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,5 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Assemblage
      • Fabrication
      • Contrôle qualité
      • Assemblage en série
      • Entretien et maintenance
    • Hauteur totale [mm]: 37,3 mm
    • Longueur totale [mm]: 140 mm
    • Précision: +/- 6 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • 1000 V isolé: non
    • Version EPA/ESD: oui
    • Réglage fixe: oui
    • Poignée transversale disponible: oui
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Mécanique de précision
      • Militaire
      • Service
      • Construction d'armoires électriques
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier