• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis dynamométrique FS 1/4″ 0,5-4,5 Nm

Réf.: 2927748
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2927748
EAN / GTIN 4010886949993
Réf. fabricant 2927748
Article hors catalogue L60160 4604

Description

Description:

Utilisation:
Tournevis à couple réglable pour montage en série
Douille hexagonale 1/4″ pour embouts 1/4″ - C 6.3
Mécanique de précision et fabrication industrielle
Il n'est pas possible de serrer la vis
écart de +/- 10 % sans certificat
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 4,5 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Hauteur totale [mm]: 36,1 mm
  • Longueur totale [mm]: 138 mm
  • Précision: +/- 10 %
  • Certificat de contrôle: sur demande
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Poignée transversale disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Industrie
    • Mécanique
    • Atelier
    • Service
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier