• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'extracteurs, dans la L-BOXX 136

Réf.: 2927241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2927241
EAN / GTIN 4010886945230
Réf. fabricant 2927241
Article hors catalogue L60160 5598

Description

Description:

Pour une plage de serrage allant jusqu'à Ø extérieur 200 mm, Ø intérieur 70-260 mm et une profondeur de serrage jusqu'à 300 mm
La pointe de 3 des 4 vis de force peut tourner
Les becs des griffes sont forgés extrêmement minces et parfaitement adaptés aux endroits difficiles d’accès
2 extensions rigides de 100 et 150 mm avec système de freins pour un règlage rapide des griffes

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Longueur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 300 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Force de traction (max.) [t]: 3 et 5
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires