Assortiment d'outils d'étiquetage 16-25 mm

Réf.: 291935 16-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution à gauche
    Vis 299923 2
    ⌀ de rouleau 50 mm
    Type de produit Outils d'étiquetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291935 16-25
    EAN / GTIN 4030741724237
    Réf. fabricant 31002873

    Description

    Exécution:

    Système de réarmement par ressort à segments interchangeables. Flexible avec queue adaptable.

    Avantage(s):

    Marquage possible jusqu’au collet.

    Adapté(s) pour:

    Segments interchangeables 291954291956 et jeux de caractères 291945291947.

    Livraison:

    Outil d'étiquetage avec taille de queue 16, adaptateur pour tailles de queues 20 et 25, segment initial et final.

    Recommandation(s):

    Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

    Attention:

    Respecter la combinaison appropriée entre outils et segments.

    Remarque(s):

    Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
    Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.
    Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
    Composants de l’assortiment et autres modèles disponibles sur demande.