Assortiment d'outils d'étiquetage, à droite, Taille de queue: 16-25mm

Réf.: 291930 16-25
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
Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution à droite
Vis 299923 2
⌀ de rouleau 50 mm
Type de produit Outils d'étiquetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291930 16-25
EAN / GTIN 4030741712814
Réf. fabricant 31002849

Description

Exécution:

Système de réarmement par ressort à segments interchangeables. Flexible avec queue adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Segments interchangeables 291954291956 et jeux de caractères 291945291947.

Livraison:

Outil d'étiquetage avec taille de queue 16, adaptateur pour tailles de queues 20 et 25, segment initial et final.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Respecter la combinaison appropriée entre outils et segments.

Remarque(s):

Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.
Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
Composants de l’assortiment et autres modèles disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier