Assortiment d'outils d'étiquetage, à droite, Taille de queue: 8-16mm

Réf.: 291920 8-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution à droite
Vis 299923 1
⌀ de rouleau 30 mm
Type de produit Outils d'étiquetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291920 8-16
EAN / GTIN 4030741706936
Réf. fabricant 31002833

Description

Exécution:

Système de réarement par ressort à segments interchangeables. Flexible avec queue adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Segments interchangeables 291950291952 et jeux de caractères 291940291942.

Livraison:

Outil d'étiquetage avec taille de queue 8, adaptateur pour tailles de queues 10, 12 et 16, segment initial et final.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Respecter la combinaison appropriée entre outils et segments.

Remarque(s):

Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.
Composants de l’assortiment et autres modèles disponibles sur demande.