Cutt-off wheels 178x1,6x22,23 mm cranked A46R PREMIUM inox

Réf.: 291588
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 291588
    EAN / GTIN 9003172915883
    Réf. fabricant 291588
    Article hors catalogue L50140 888

    Description

    Description:

    Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. Avec une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des feuilles d'acier, des profils, des tuyaux, des barres et des matériaux pleins en acier inoxydable. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

    Caractéristique(s):

    • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
    • Spécification : A 46 R- BFX A
    • Dimension (D x U x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diamètre: 178 mm
    • Epaisseur: 1.6 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 46
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, rend le travail confortable et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
    • Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
    • Spécialement conçus pour les aciers inoxydables et résistant aux acides

    Utilisation:

    • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
    • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

    Recommandation(s):

    • 0,75 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
    • 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimale.