{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 39 mm | |
Type de tige fixation | MK3 | |
Longueur de col LA | 163 mm | |
Longueur utile LN | 162 mm | |
Plage de réglage | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ queue Ds | 35 mm | |
Nombre de rouleaux | 8 | |
Type de produit | Outil de brunissage |
Référence article | 291562 39 | |
EAN / GTIN | 4060491001142 | |
Réf. fabricant | G1.3-039.00-3-U-MK3 |