• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de brunissage EGI5-32AI universel S25

Réf.: 291530 S25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: à gauche et à droite

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de tige fixation S25
Sens de la coupe à gauche et à droite
Longueur de col LA 154 mm
Déport pointes f 82,2 mm
Longueur utile LN 100 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Force de laminage maximum 3 kN
⌀ rouleau 5 mm
Carré corps 25×25 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291530 S25
EAN / GTIN 4060491000244
Réf. fabricant EGI5-32AI-1-SL25-WL100

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Flexibilité élevée grâce à la possibilité d’usinage extérieur ou intérieur.
Indépendant du diamètre (dans les limites de la plage recommandée) pour l’usinage intérieur.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.
⌀ à partir de 10 mm pour l’extérieur et de 32 mm, pour l’intérieur.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ ext. (conseillé): 10 mm – 100 mm
Plage ⌀ int. (conseillé): 32 mm – 150 mm

Livraison:

Deux rouleaux de remplacement montés dans la cage.

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.