Galet lisse convexe, ⌀ galet: 20mm

Réf.: 291445 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ galet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ rouleau 20 mm
Type d'outils HSS
Largeur rouleau 8 mm
⌀ alésage de rouleau 6 mm
Valeur de rugosité 1 µm
Forme convexe
Type RRE
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291445 20
EAN / GTIN 4030741390166
Réf. fabricant 41020529

Description

Exécution:

Rectifiés et polis (Rz = 1 µm).
Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

  • Meilleure qualité d'état de surface.
  • Consolidation des surfaces.
  • Réduction du temps de process.

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290004