• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pointes de galetage diamantées 0,6 mm

Réf.: 291410 0,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon de bec (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon de bec 0,6 mm
Type de produit Outil de brunissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 291410 0,6
Réf. fabricant 06TGW0009

Description

Avantage(s):

L’indexation permet d’utiliser les pointes de lissage diamantées 8 fois.
Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.

Utilisation:

Pour l’usinage de matériaux jusqu’à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Remarque(s):

Pour des recommandations d’utilisation détaillées, se reporter au manuel d’utilisation fourni.
Utiliser un rayon maximal.