Tournevis MicroFinish Fente avec lame six pans continue et coiffe protectrice en acier massive 5.5 mm x 100 mm

Réf.: 29134
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 29134
EAN / GTIN 4010995291341
Réf. fabricant 29134
Article hors catalogue L60070 1644

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.
  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Augmente votre sécurité: Le manche antidérapant facilite le travail dans les environnements huileux et humides.
  • Application: Pour un couple maximal lors des conditions humides et graisseuses.
  • Dans un environnement de travail huileux ou humide, le manche du tournevis risque de ne pas offrir une tenue en main satisfaisante et ne peut pas assurer de couples plus élevés. Le tournevis MicroFinish permet d'éviter cela grâce à sa surface microfine garantissant une saisie optimale. Le disque de frappe en acier à l'extrémité du manche permet de donner des coups de marteau ciblés pour desserrer des vis bloquées. La lame traversante permet de frapper sans perte d'énergie. Grâce à l'écrou six pans sur la lame, il est possible de transmettre des couples supérieurs au moyen d'une pince-clé. Les tournevis Wiha se distinguent en outre par leur concept de tailles de manches ingénieux. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Queue hexagonale: 8
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 1 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 5.5 mm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 213 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non